Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; CCA; schwarz-rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; CCA; schwarz-rot
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; CCA; schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SC-CCA2X0.75-RB100
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm²
Hersteller: Goobay
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,5x5,2mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2116
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 19,58*
€ 27,28*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,56*
€ 31,38*
Lager 2805
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 31,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,66*
€ 37,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,1535* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.