Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB Universal Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6295100
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PA0082
EAN/GTIN:
     4052792031072
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Spannungsumwandler
Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu drei Geräten mit USB kompatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto oder LKW. Über die eingebaute LED kann die Ladefunktion kontrolliert werden. Zur Sicherheit verfügt der Adapter über einen eingebauten Überspannungsschutz.
LogiLink USB Universal Charger - Auto-Netzteil - 5.1 A - 3 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Black Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
30 g
Farbe
Black Silver
Produkttyp
Auto-Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
5.1 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 4-polig USB Typ A
Details zum Leistungsgerät
4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.1 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2 A ¦ 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.