Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Autentica ETAM 29.510.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6291678
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ETAM29510B
EAN/GTIN:
     4007923135693
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Dank der Long-Taste sind auch die Freunde des Filterkaffees bestens versorgt. Diese Funktion erlaubt es eine große Tasse im Schwallbrühverfahren - ähnlich dem Filterkaffee - zu zubereiten. Zusätzlicher Energieschub dank Doppio-Funktion - doppelter Espresso und doppelt stark. Spielend leichte Bedienung durch Hintergrund-beleuchtete Symboltasten für eine schnelle Wahl aller Funktionen.
De'Longhi Autentica ETAM 29.510.B - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Einstellbarer Mahlgrad, höhenverstellbarer Kaffeeausguss, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, Dampfdüse, Tassenablage, Heißwasserarmatur, einstellbare Wasserhärte, einstellbare Brühtemperatur, Aromaschutzdeckel, Entkalkungsprogramm, Herausnehmbare Brühgruppe, Energiesparfunktion, integriertes Mahlwerk (13 Stufen), 2-Tassen-Funktion, Cappuccino-System, Steuerung der Aufbrühstärke, automatisches Reinigungsprogramm, Einzeltastenfunktion, Abtropfschalenüberwachung, automatische Spülung, Ein/Aus-Schalter, Doppio+
Äußere Merkmale
Soft-Touch-Bedienelemente
Getränkeart
Milchkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.4 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
150 g
Kennzeichnung
E-Standby, Directive 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
47.7 cm
Gewicht
9.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
1.05 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Akustisches Signal am Programmende, Abschaltungsverzögerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
De'Longhi
0132215220
ab € 394,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.