Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-TKS 1056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6286816
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501056
EAN/GTIN:
     4006160105698
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Blitzkocher
Wasser-Kocher
ProfiCook PC-TKS 1056 - Tee-/Kaffeemaschine/Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.3 kW - rostfreier Stahl/Glas
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Stahl/Glas
Produkttyp
Tee-/Kaffeemaschine/Wasserkocher
Besonderheiten
Kalkfilter, Wasserstandsanzeige, 360° Drehfuß, schnurloses Ausgießen, Herausnehmbarer Edelstahlfilter, automatische Temperatursteuerung, Ein/Aus-Schalter
Kapazität
1.7 Liter
Variable Temperatur
Ja
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion
Glaskrug
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, wärmeisolierter Griff, Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Deckel mit Scharnier, Edelstahlgehäuse, Antihaftbeschichtung, kratzfest, rutschfeste Füße
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
26.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.3 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Wasserkocher
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
48 cm
Tiefe (Versand)
28 cm
Höhe (Versand)
28 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch, berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
Sensor Touch-Display
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.