Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HHR-4MVE/2BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284356
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-4MVE/2BD
EAN/GTIN:
     5410853045359
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic HHR-4MVE/2BD - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 750 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
13 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
750 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
1600
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,485*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,195*
€ 2,61205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Camelion Batterien
13001927
ab € 0,278*
Sonstiges
Maxell
CR2016
ab € 1,24*
Sonstiges
Renata
700348
ab € 1,25*
Sonstiges
H-tronic
1248217
ab € 9,13*
Sonstiges
Multipower
207431
ab € 13,21*
Sonstiges
Infinio
UL-12-7.0
ab € 11,11*
Sonstiges
Varta
207325
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.