Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Alkaline Power LR03APB/4BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284355
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR03APB/4BP
EAN/GTIN:
     5410853039334
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Panasonic Alkaline Power LR03APB/4BP - Batterie 4 x AAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
10.8 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.