Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKU 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278947
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     FKU1800-20
EAN/GTIN:
     9005382044834
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Liebherr FKU 1800 - Kühlschrank - Breite: 60 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 85 cm - 160 Liter - Klasse B - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (integrierbar)
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kühlschrank
Zusatzfunktionen
Türschloss
Türanschlag wechselbar
Ja
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
204 kWh
Klimaklasse
SN
Gesamtnutzinhalt netto
160 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
175 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türangel
Rechts
Kühlungstyp
Statische Kühlung
Installationstyp
Unterbau
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Anz. Türen
1
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Stahlgehäuse
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
34 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
1 A
Energieverbrauch pro Tag
0.698 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
36 kg
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
4
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
3 x Regal - anpassbares Kabel ¦ 4 x Regal - Kunststoff ¦ 1 x Regal - Draht
Weinkühler
Weinkühlerkapazität
25
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,48*
€ 616,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,68*
€ 561,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,02*
€ 549,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,70*
€ 532,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.