Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 40 MS stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278809
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6399-823-109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Professionelles Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 40 MS stereo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.86 cm
Tiefe
15.55 cm
Höhe
18.09 cm
Gewicht
113 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 5.86 cm x 15.55 cm x 18.09 cm / 113 g ¦ Steuerungseinheit: 55 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - ablösbar - 95 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte
Empfindlichkeit
93.6 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Soundeffekte
PureSound
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
171.1 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
4999-829-409
ab € 33,40*
Ähnlich
Jabra
4993-829-409
ab € 29,63*
Ähnlich
Jabra
6393-823-109
ab € 54,15*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 52,19*
Ähnlich
Jabra
6393-829-209
ab € 59,89*
Ähnlich
Jabra
6599-823-309
ab € 113,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.