Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 65 MS Duo USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Headset, Zertifiziert für Microsoft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 65 MS Duo USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Headset, Zertifiziert für Microsoft Bild 1
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 65 MS Duo USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Headset, Zertifiziert für Microsoft Bild 1
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 65 MS Duo USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Headset, Zertifiziert für Microsoft Bild 2
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 65 MS Duo USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Headset, Zertifiziert für Microsoft Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1117-6599-823-309
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6599-823-309
EAN/GTIN:
     5706991017144
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset

Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 65 MS Duo USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Headset, Zertifiziert für Microsoft

Ihr kabelloses Headset für volle Konzentration

Merkmale

  • Ideal für Multi-Tasking
  • Bleiben Sie konzentriert und vermeiden Sie Ablenkungen
  • Immer verbunden

Hohe Funkreichweite bis zu 10 Stunden

    30 Meter Funkreichweite
    Mit dem Jabra Evolve 65 genießen Sie die Freiheit, Ihren Schreibtisch auch während eines Gesprächs verlassen zu können. Die schnurlose Bluetooth 1.5 -Technologie bietet Ihnen bis zu 30 Meter Freisprech-Konnektivität zu PC, Smartphone und Tablet.

    Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit
    Genießen Sie bis zu 10 Stunden Gesprächszeit mit einer einzigen Akkuladung. Oder einfach das USB-Kabel verwenden und das Headset während der Nutzung aufladen.

Alles unter Kontrolle

    Busylight
    Wenn das „Busylight“ des Jabra Evolve 65 rot leuchtet, zeigt es Ihren Kollegen an, dass Sie gerade telefonieren. Auf diese Weise sorgt es dafür, dass Sie nicht gestört werden. Sie können das Busylight auch manuell aktivieren, um ungestört arbeiten zu können.

    Passive Geräuschunterdrückung
    Mithilfe der speziellen Ohrpolster des Headsets werden hochfrequente Geräusche (wie beispielsweise Stimmen) herausgefiltert. Wir nennen dies „passive Geräuschunterdrückung“.

Kompatibel mit Ihrer Plattform

Alle Jabra USB-Headsets und Freisprechlösungen funktionieren mit den führenden UC-Plattformen. Unsere Produkte sind sofort einsatzbereit und vereinen perfekte Klangqualität mit großartigem Komfort.

Technische Daten

  • Verpackungsmaße: L 21,0 x B 18,1 x H 5,3 cm
  • Gewicht Mono / Duo: Mono-Headset 282,1 g, Stereo-Headset 310,3 g
  • Im Lieferumfang: Schutztasche, Evolve 65 Headset, Warnhinweis, Garantieerklärung, Kurzanleitung, Schaumstoffeinlage (nur für DUO)
  • Akkus sind enthalten: Ja
  • Ladedauer: max. 120 Minuten
  • 220 V Netzteil: USB-Spannungsversorgung durch PC über USB-Verbindung, Spannungsversorgung über Akku bei Bluetooth-Verbindung
  • Zertifizierungen: Behördliche Zulassungen: CE, FCC ID, IC ID KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC, Zertifizierungen: Lync / Skype for Business, Avaya, Cisco, Alcatel Lucent und Astra
  • Garantie: 2 Jahre
  • Bluetooth-Gerät: Ja
  • Reichweite: Bis zu 30 m
  • Kopfhörer-Bandbreite: Breitband Audio
  • Anschluss: (Mini-Buchse, USB, etc.) USB/Bluetooth
  • Gesprächszeit: Bis zu 10 Stunden
  • Standby-Dauer: Bis zu 15 Tage
  • Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP (V1.2), Hands Free Profile (V1.6), Headset Profile (V1.2), AGHFP (V1.6)
  • Bluetooth-Funktechnologie: Bluetooth 4.0
  • Mikrofon-Bandbreite: Breitband Audio
  • Sicherheit: Pairing, Authentifizierung und Verschlüsselung (Bluetooth-Standard)
  • Gerätekopplung: Bis zu 8 zuverlässige Geräte, 2 aktive Bluetooth Stand-by-Verbindungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
4999-829-409
ab € 30,08*
Ähnlich
Jabra
4993-829-409
ab € 28,68*
Ähnlich
Jabra
6399-823-109
ab € 56,73*
Ähnlich
Jabra
6393-823-109
ab € 52,33*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 54,27*
Ähnlich
Jabra
6393-829-209
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.