| |
|
| Artikel-Nr.: C1117-6393-829-209 Herst.-Nr.: 6393-829-209 EAN/GTIN: 5706991017045 |
| |
|
| | |
| Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik Merkmale - BIeiben Sie konzentriert und vermeiden Sie Ablenkungen
- Finden Sie Inspiration zwischen den Anrufen
- Flexible Anschlussmöglichkeiten
Bleiben Sie in Verbindung Bleiben Sie in Verbindung dank USB- oder 3,5-mm-Anschluss Über die 3,5-mm-Klinkenbuchse können Nutzer das Headset mit all ihren Endgeräten – wie Smartphones oder Tablet-PCs – verbinden, um zu arbeiten oder Musik zu hören. Intelligente Jabra-Rufweiterschaltung infache Weiterleitung Ihrer Skype for Business- und Lync-Anrufe vom PC auf Ihr Smartphone mithilfe von Jabra Intelligent Call Transfer (JICT). Ideal für den Fall, dass Sie Ihr Büro oder Ihren Schreibtisch verlassen müssen. Werden Sie produktiver Busylight Die optische Gesprächsanzeige schaltet sich automatisch bei Beginn eines Gesprächs ein und signalisiert die Nichtverfügbarkeit des Mitarbeiters. Die Besetzt-Leuchte lässt sich auch manuell aktivieren, um ungestört arbeiten zu können. Passive Geräuschunterdrückung Mithilfe der speziellen Ohrpolster des Headsets werden hochfrequente Geräusche (wie beispielsweise Stimmen) herausgefiltert. Wir nennen dies „passive Geräuschunterdrückung“. Kompatibel mit Ihrer Plattform Alle Jabra USB-Headsets und Freisprechlösungen funktionieren mit den führenden UC-Plattformen. Unsere Produkte sind sofort einsatzbereit und vereinen perfekte Klangqualität mit großartigem Komfort. Technische Daten - Verpackungsmaße: L 19,0 x B 25,5 x H 1,0 cm
- Gewicht Mono / Duo: 171,1 g Stereo-Variante, 142,5 g Mono-Variante
- Im Lieferumfang: Schutztasche, Evolve 40 Headset, Warnhinweis, Garantieerklärung, Kurzanleitung, Schaumstoffeinlage (nur für DUO), Zwischenlage, Polybeutel
- Akkus sind enthalten: Nein
- 220 V Netzteil: USB-Spannungsversorgung durch PC
- Zertifizierungen: Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Zertifizierungen: Lync, Avaya, Cisco, Alcatel Lucent und Astra
- Garantie: 2 Jahre
- Bluetooth-Gerät: Nein
- Headset-Bandbreite: Breitband Audio
- Anschluss (Mini-Buchse, USB, etc.): USB 2.0/3.0, 3,5 mm Buchse
- Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus): HiFi
- Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus): Breitband Audio
- Mikrofon-Bandbreite: Breitband Audio
- Kabellänge: Steuerkabel: 95 cm, HS-Kabel: 120 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, jabra usb headset mono, computer headset, computer-headset jabra, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth |
| | |
| |