Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 40 MS mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278807
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6393-823-109
EAN/GTIN:
     5706991017038
Suchbegriffe:
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Headset
Professionelles Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 40 MS mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.86 cm
Tiefe
15.54 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
80 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 5.86 cm x 15.54 cm x 18.1 cm / 80 g ¦ Steuerungseinheit: 55 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - ablösbar - 95 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte
Empfindlichkeit
93.6 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Soundeffekte
PureSound
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
142.5 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
4999-829-409
€ 42,17*
Ähnlich
Jabra
4993-829-409
€ 38,96*
Ähnlich
Jabra
6399-823-109
€ 121,66*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
€ 82,11*
Ähnlich
Jabra
6393-829-209
€ 84,76*
Ähnlich
Jabra
6599-823-309
€ 211,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.