| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6278802 Herst.-Nr.: 4993-829-209 EAN/GTIN: 5706991017007 |
| |
|
| | |
| Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik. Jabra Evolve 20 UC mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Headset - kabelgebunden - USB | | Empfohlene Verwendung | Computer - Kommunikation | | Material Ohrpolster | Schaum | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM | | Kabeldetails | Headset-Kabel - 1.2 m | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Soundmodus | Mono | | Besonderheiten | PeakStop-Technologie | | Empfindlichkeit | 93.6 dB | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | | Membran | 28 mm | | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | | Frequenzgang | 150 - 7000 Hz | | Max. Eingangsleistung | 5 mW | | Soundeffekte | Crystal Clear | Verbindungen | Anschlusstyp | USB (4 PIN USB Type A) | Fernbedienung | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden | Kabel | Kabellänge | 1.2 m | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 18 cm | | Transporttiefe | 23 cm | | Transporthöhe | 3.5 cm | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum | | Formfaktor | Headset Mikrofon | | Empfindlichkeit | -44 dB | | Frequenzgang | 100 - 10000 Hz | | Mikrofontechnologie | Elektret-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra usb headset mono, bluetooth headset, jabra bluetooth headset |
| | |
| |