| |
|
| Artikel-Nr.: C1117-4999-823-109 Herst.-Nr.: 4999-823-109 EAN/GTIN: 5706991016970 |
| |
|
| | |
| Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 MS Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik Merkmale - Ausgezeichneter Sound für Gespräche und Musik
- Bedieneinheit für die RCC-Funktion (Fernrufannahme)
- Plug-and-play-Konnektivität
Werden Sie produktiver Einfaches Anrufmanagement Greifen Sie einfach auf häufig genutzte Funktionen wie Lautstärkeregelung und Stummschaltung zu. Führen und beenden Sie Telefonate direkt über die Anrufsteuerung. Passive Geräuschunterdrückung Mithilfe der speziellen Ohrpolster des Headsets werden hochfrequente Geräusche (wie beispielsweise Stimmen) herausgefiltert. Wir nennen dies „passive Geräuschunterdrückung“. Die richtigen Voraussetzungen schaffen Mikrofon mit Ultra-Geräuschunterdrückung Das geräuschunterdrückende Mikrofon der neuesten Generation filtert Hintergrundgeräusche. Die speziell entwickelten Ohrpolster reduzieren hochfrequente Geräusche. Telefonate werden damit so präzise und authentisch wie ein direktes Gespräch. Plug-and-play-Installation Mit allen führenden Systemen sofort einsatzbereit. Einfach zu installieren - einfach nur einstecken und loslegen. Kompatibel mit Ihrer Plattform Alle Jabra USB-Headsets und Freisprechlösungen funktionieren mit den führenden UC-Plattformen. Unsere Produkte sind sofort einsatzbereit und vereinen perfekte Klangqualität mit großartigem Komfort. Technische Daten - Verpackungsmaße: L 23 x B 18 x H 3,5 cm
- Gewicht Mono / Duo: 171,1 g Stereo-Variante, 142,5 g Mono-Variante
- Im Lieferumfang: Jabra Evolve 20 Headset, Warnhinweis, Garantieerklärung, Kurzanleitung, USB Controller, Plastiktüte für Controller, Plastiktüte für Headset, Aufkleber mit Skype for Business-Zertifizierung (s. Materialliste), Schaumstoffkissen für linken Kopfhörer des Stereo-Headset
- Akkus sind enthalten: Nein
- 220 V Netzteil: USB-Spannungsversorgung durch PC
- Zertifizierungen: Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Zertifizierungen: Skype for Business, Avaya, Cisco
- Garantie: 2 Jahre
- Bluetooth-Gerät: Nein
- Headset-Bandbreite: Breitband Audio
- Anschluss (Mini-Buchse, USB, etc.): USB
- Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus): Breitband Audio
- Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus): Breitband Audio
- Mikrofon-Bandbreite: Breitband Audio
- Kabellänge: Steuerkabel: 95 cm, HS-Kabel: 120 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, jabra usb headset, computer headset, computer-headset jabra, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth |
| | |
| |