Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition Mono Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition Mono Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft Bild 1
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition Mono Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft Bild 1
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition Mono Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft Bild 2
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition Mono Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft Bild 3
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition Mono Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1117-4993-823-309
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     4993-823-309
EAN/GTIN:
     5706991021141
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition Mono Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel Zertifiziert für Microsoft

Professionelles Headset mit einfachem Anrufmanagement und tollem Sound für Anrufe und Musik

Merkmale

  • Ausgezeichneter Sound für Gespräche und Musik
  • Bedieneinheit für die RCC-Funktion (Fernrufannahme)
  • Plug-and-play-Konnektivität

Werden Sie produktiver

    Einfaches Anrufmanagement
    Greifen Sie einfach auf häufig genutzte Funktionen wie Lautstärkeregelung und Stummschaltung zu. Führen und beenden Sie Telefonate direkt über die Anrufsteuerung.

    Passive Geräuschunterdrückung
    Mithilfe der speziellen Ohrpolster des Headsets werden hochfrequente Geräusche (wie beispielsweise Stimmen) herausgefiltert. Wir nennen dies „passive Geräuschunterdrückung“.

Die richtigen Voraussetzungen schaffen

    Mikrofon mit Ultra-Geräuschunterdrückung
    Das geräuschunterdrückende Mikrofon der neuesten Generation filtert Hintergrundgeräusche. Die speziell entwickelten Ohrpolster reduzieren hochfrequente Geräusche. Telefonate werden damit so präzise und authentisch wie ein direktes Gespräch.

    Plug-and-play-Installation
    Mit allen führenden Systemen sofort einsatzbereit. Einfach zu installieren - einfach nur einstecken und loslegen.

Kompatibel mit Ihrer Plattform

Alle Jabra USB-Headsets und Freisprechlösungen funktionieren mit den führenden UC-Plattformen. Unsere Produkte sind sofort einsatzbereit und vereinen perfekte Klangqualität mit großartigem Komfort.

Technische Daten

  • Verpackungsmaße: L 23 x B 18 x H 3,5 cm
  • Gewicht Mono / Duo: 171,1 g Stereo-Variante, 142,5 g Mono-Variante
  • Im Lieferumfang: Jabra Evolve 20 Headset, Warnhinweis, Garantieerklärung, Kurzanleitung, USB Controller, Plastiktüte für Controller, Plastiktüte für Headset, Aufkleber mit Skype for Business-Zertifizierung (s. Materialliste), Schaumstoffkissen für linken Kopfhörer des Stereo-Headset
  • Akkus sind enthalten: Nein
  • 220 V Netzteil: USB-Spannungsversorgung durch PC
  • Zertifizierungen: Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Zertifizierungen: Skype for Business, Avaya, Cisco
  • Garantie: 2 Jahre
  • Bluetooth-Gerät: Nein
  • Headset-Bandbreite: Breitband Audio
  • Anschluss (Mini-Buchse, USB, etc.): USB
  • Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus): Breitband Audio
  • Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus): Breitband Audio
  • Mikrofon-Bandbreite: Breitband Audio
  • Kabellänge: Steuerkabel: 95 cm, HS-Kabel: 120 cm
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, jabra headset mono, computer headset, computer-headset jabra, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
1519-0154
ab € 39,21*
Ähnlich
Jabra
1559-0159
ab € 40,27*
Ähnlich
Jabra
1513-0154
ab € 32,41*
Ähnlich
Jabra
1553-0159
ab € 45,51*
Ähnlich
Jabra
4999-823-109
ab € 26,43*
Ähnlich
Jabra
4993-823-109
ab € 21,55*
Ähnlich
Jabra
4999-823-309
ab € 33,69*
Ähnlich
Jabra
4999-829-209
ab € 28,87*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.