Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom Kabel nur zum Laden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6277867
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     9UUC.000.01
EAN/GTIN:
     0636926069175
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
tomtom micro usb kabel
TomTom - Kabel nur zum Laden - Micro-USB Type A männlich - 1.8 m - für GO 1000, 1005, 400, 500, 600, 6000, 820, 825; Start 20, 25, 60; VIA 125, 135
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
1.8 m
Kabeltyp
Kabel nur zum Laden
Empfohlene Verwendung
Auto-Navigationssystem
Konnektivität
Anschluss
5 pin Micro-USB Type A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
TomTom GO 1000, 1005, 400, 500, 600, 6000, 820, 825 ¦ TomTom Start 20, 25, 60 ¦ TomTom VIA 125, 135
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.