Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sicherheits-Profi-Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6252634
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770550
EAN/GTIN:
     4011123565709
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheits-Cutter für unfallfreies Arbeiten. Die Klinge wird durch eine Zugfeder automatisch in den Griff zurückgezogen, Trapezklinge beidseitig verwendbar, Aufhängeloch, besonders zum Öffnen und Zerschneiden von Kartons geeignet, auf Blisterkarte. Metallgehäuse, Schiebeführung oberhalb des Gehäuses, diese ermöglicht den Einsatz für Rechts- und Linkshänder, zusätzliche Schneidemöglichkeit an der Unterseite des Cutters, für das Zerschneiden von Packschnur, Bindfaden, Kordel usw.
Ecobra Sicherheits-Profi-Cutter - Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Verschiedenes
Griffmaterial
Metall
Schneidegerät
Merkmale
Selbsteinzugklinge
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770860
ab € 1,90*
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,40*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,45*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,22*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.