Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Universal safety cutter 3 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6252633
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770495
EAN/GTIN:
     4011123629500
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ecobra Universal safety cutter 3 in 1 - Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Schneidegerät
Merkmale
Selbsteinzugklinge, Begrenzer für Klingenauszug
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770860
ab € 1,90*
Zubehör
Ecobra
770919
ab € 3,40*
Zubehör
Ecobra
770915
ab € 5,45*
Zubehör
Ecobra
770920
ab € 1,22*
Zubehör
Ecobra
770925
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.