Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KW 1061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6240994
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501061
EAN/GTIN:
     4006160616958
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
ProfiCook PC-KW 1061 - Küchenwaage - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Küchenwaage
Besonderheiten
Ladestandsanzeige, Ein/Aus-Schalter
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x CR2032-Batterien
Äußere Merkmale
Flache Ausführung, Edelstahl-Wiegefläche
Kennzeichnung
Food Contact
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Batterie
Batterietyp
CR2032
Anzahl benötigter Batterien
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
0.39 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
16.8 cm
Tiefe (Versand)
22.5 cm
Höhe (Versand)
2.5 cm
Gewicht (Versand)
0.41 kg
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Gewichtseinheiten
Kg, lb, g, oz
Waage Funktionen
Abschaltautomatik, ultraflaches Design, Auswahlschalter für Maßeinheiten
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage 1g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.