Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon AS-220RTS Desktop-Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6235449
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4898B001
EAN/GTIN:
     4960999683300
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Der AS-220RTS ist ein kompakter zwölfstelliger Tischrechner mit praktischen Business- und Steuerberechnungsfunktionen sowie einer Replay- und Korrekturfunktion für 120 Rechenschritte. Er wird zum Teil aus recycelten Canon Materialien hergestellt.
Canon AS-220RTS - Desktop-Taschenrechner - 12 Stellen - Solarpanel, Batterie - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Lokalisierung
EMEA
Merkmale
Automatische Abschaltung, 3 Speichertasten, Antirutsch-Gummipolster
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Dunkelgrau
Gehäusematerial
Kunststoff
Packungstyp
Aufhängschachtel
Abmessungen und Gewicht
Breite
134 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
150 g
Anzeige
Typ
LCD - 12 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Rundung
Finanzfunktionen
Steuerberechnung, Erhöhen
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Konstantenberechnung, Doppelnull, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Shift
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4582B003AB
ab € 7,59*
Ähnlich
Canon
4599B001AB
ab € 6,23*
Ähnlich
Canon
4584B001AB
ab € 10,72*
Ähnlich
Canon
4585B001AB
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.