Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 EA845GN17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
EA845GN17, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-6219476
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EA845GN17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Siemens iQ300 EA845GN17 - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 78 cm - Tiefe: 50 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
80 cm
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Restwärmeanzeige
Kennzeichnung
VDE
Abmessungen und Gewicht
Breite
79.5 cm
Tiefe
51.7 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
9.911 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.8 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
102.5 cm
Tiefe (Versand)
62 cm
Höhe (Versand)
10 cm
Gewicht (Versand)
11.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hot Surface Indicator
Ja
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
78 cm
Mindesttiefe
50 cm
Mindesthöhe
4.3 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed - 2200 W - 210 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed Roaster - 2400 W - 170/170x265 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed Zweikreis - 800/2000 W - 120/180 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Kochfläche Stil
Smoothtop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,31*
€ 677,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,35*
€ 647,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,06*
€ 622,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.