Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6198121
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.712
EAN/GTIN:
     0805410527129
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Der AV Trolley ist perfekt für kleine Unternehmensräume oder Klassenzimmer geeignet. Sowohl die TV-Bildschirm-/Monitorbefestigung als auch die Ablage für Mediengeräte sind separat höhenverstellbar und gewährleisten somit den bestmöglichen Blickwinkel für die Zuhörer. Dank seiner großen arretierbaren Laufrollen stellen Türeingänge kein Problem dar.
Dataflex Viewmate Combo - Wagen - für Flachbildschirm / Videokonferenzsystem - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
63.6 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
166.5 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Verstellbare Höhe, feststellbare Rollen, Schnellbefestigung, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm / Videokonferenzsystem
Raddurchmesser
7.5 cm
Anz. Räder
4
Schwenken
360°
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,04*
€ 495,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,26*
€ 481,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,10*
€ 480,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,89*
€ 440,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 369,88*
€ 440,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
52.702
ab € 425,92*
Zubehör
Dataflex
52.722
ab € 392,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.