Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Case 7460 (PS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6185951
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     6901801074600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Riva Case 7460 (PS) - Rucksack für Kamera - Polyester - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
540 g
Farbe
Schwarz
Material
Polyester
Tragetasche
Typ
Rucksack
Funktionen
Netztaschen für Zubehör, Stativbefestigungssystem, einstellbare Trennelemente, weiches Innenfutter, gepolsterte Trennelemente
Tragegurt
Handgriff, Schultertrageriemen
Innenmaße
23 cm x 11 cm x 30 cm
Zusätzliche Fächer
Memory-Karte, persönliche Gegenstände, 2 x Objektive
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.