Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Reporter Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6180841
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     600100099
EAN/GTIN:
     0698813002801
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
RØDE Reporter - Mikrofon - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.15 cm
Tiefe
4.15 cm
Höhe
27.25 cm
Gewicht
256 g
Farbe
Mattschwarz
Produkttyp
Mikrofon
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Verwendung
Sprache, Rundfunk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Mic Flag
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (XLR)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-56 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 70 - 15000 Hz - Ausgabe-Impedanz 150 Ohm
Frequenzgang
70 - 15000 Hz
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.