Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA FS 885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6180248
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88378
EAN/GTIN:
     4015588883781
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
MEDISANA FS 885 - Fußbad
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fußbad
Kategorie
SPA
Besondere Funktionen
Infrarotwärme, Massageblasen, Massagerollen, Vibrationsmassage
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Badewassertemperaturanzeigen
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.3 cm
Tiefe
45.9 cm
Höhe
38.6 cm
Gewicht
2.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
390 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
60 min
Timer-Einstellungsmerkmale
Uhr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.