Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups ProAroma KH 1518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6174404
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     KH1518
EAN/GTIN:
     3045385782513
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
Blitzkocher
Krups ProAroma KH 1518 - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Besonderheiten
Krümelfach, Abschaltautomatik, Warmhalteaufsatz, Lift-Funktion, Hitzeisoliertes Gehäuse, Stopptaste, elektronische Bräunungssteuerung
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Energieversorgung
Stromverbrauch
700 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
29.1 cm
Tiefe (Versand)
19.8 cm
Höhe (Versand)
21.3 cm
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
6
Anz. Steckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Kocher, Wasserkocher, toaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.