| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6170999 Herst.-Nr.: SL-8004-BK EAN/GTIN: 5054337298819 |
| |
|
| | |
| Die Event Stereo Speakers sind die idealen Lautsprecher für den Schreibtisch. Dank ihrer schmalen Form nehmen sie nicht viel Platz in Anspruch, verfügen aber dennoch über perfekte Standsicherheit. Das Design verleiht ihm nicht nur ein modernes, perfekt zu Flachbildschirmen passendes Aussehen, sondern auch einen angenehmen Klang. Äußerst zeitgemäß ist außerdem das USB-Kabel des Lautsprechersets, über das die Lautsprecher mit Strom versorgt werden. Zudem verfügen die Event-Lautsprecher über eine 3,5-mm-Buchse für Kopfhörer, PC oder MP3-Player. Der besondere Clou: die Lautstärke der angeschlossenen Kopfhörer kann direkt über die Lautstärkeregelung des Lautsprecher-Sets geregelt werden. SPEEDLINK Event - Lautsprecher - für PC - 5 Watt (Gesamt) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Lautsprecher - für PC | Stromversorgung | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | | Optionen | USB-betrieben | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) | Lautsprechersystem | Medientyp | 2 Lautsprecher | | Lautsprechertyp | Aktiv | | Steuerung | Ein / Aus, Lautstärke | | Verstärker | Integriert | | Audiosystem Dauerstrom (gesamt) | 5 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 2 x Lautsprecher - kabelgebunden | Maße und Gewicht | Breite | 7 cm | | Tiefe | 8 cm | | Höhe | 18.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |