Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Watch 392/384


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1219376
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     D392/D384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Watch 392/384 - Batterie SR41 - Silberoxid - 45 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.2 cm
Tiefe
1.2 cm
Höhe
0.3 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
SR41
Technologie
Silberoxid
Kapazität
45 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,51*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 1,74*
22 Tage
378
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,77*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,3393*
€ 1,9093*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
067790
ab € 0,91*
Ähnlich
Duracell
5000394067820
ab € 1,09*
Ähnlich
Duracell
386/301
ab € 4,07*
Ähnlich
Duracell
5000394068124
ab € 1,37*
Ähnlich
Duracell
394
ab € 1,74*
Ähnlich
Duracell
399/395
ab € 1,21*
Ähnlich
Varta
48019
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.