Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Lade-/Datenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6119076
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83169
EAN/GTIN:
     4043619831692
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPhone Datenkabel
Dieses Daten- und Ladekabel von Delock dient zum Anschluss an die Standard USB Schnittstelle des Notebooks oder PCs. Somit können Sie schnell und einfach Ihr iPhone, iPad oder iPod aufladen sowie Daten übertragen.
Delock - Lade-/Datenkabel - Apple Dock männlich zu USB männlich - 1.8 m - weiß - für Apple iPad/iPhone/iPod (Apple Dock)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden
Länge
1.8 m
Kabeltyp
Lade-/Datenkabel
Konnektivität
Anschluss
Apple Dock Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPad (3rd generation); iPad 1; 2; iPhone 3G, 3GS, 4, 4S; iPod (4G, 5G); iPod classic; iPod mini; iPod nano (1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G); iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G)
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.