Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso Inissia XN1005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6111362
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     XN1005K
EAN/GTIN:
     0010942216476
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die kompakte Krips Nespresso INISSIA, perfekt für jede Umgebung.
Krups Nespresso Inissia XN1005 - Kaffeemaschine - 19 bar - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rot
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
16 Kapseln
Kaffeemaschinen-Merkmale
Thermoblocksystem, Kapselsystem mit automatischem Auswurf, höhenverstellbare Abtropfschale, 25 Sekunden Vorheizzeit, programmierbare Mengeneinstellung
Geeignete Kaffeeart
Kapseln
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
23 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1260 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
9 Minuten Verzögerung der automatischen Abschaltung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.