Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-BLH7 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6105531
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-BLH7E
EAN/GTIN:
     5025232760978
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Panasonic DMW-BLH7 - Batterie - Li-Ion - 680 mAh - Schwarz - für Panasonic DMW-BTC12; Lumix DMC-LX10, LX9; Lumix G DC-GF10, GF90, GF9W, GX800, GX850, GX880
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
680 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic DMW-BTC12EB ¦ Panasonic Lumix DMC-LX10, DMC-LX15, DMC-LX9 ¦ Panasonic Lumix G DC-GF10W, DC-GF90W, DC-GF9W, DC-GX800K, DC-GX850K, DC-GX880K, DC-GX880W, DMC-GF7K, DMC-GM1, DMC-GM1K, DMC-GM1SK, DMC-GM1W, DMC-GM5, DMC-GM5K, DMC-GM5L, DMC-GM5W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.