| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6099542 Herst.-Nr.: ACC8120/00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Philips ACC8120 - Docking Station für digitaler Sprachrekorder - für Pocket Memo DPM7200, DPM7700, DPM8000, DPM8900 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8 cm | | Tiefe | 7.7 cm | | Höhe | 4.5 cm | | Gewicht | 196 g | | Produkttyp | Docking Station | | Paketinhalt | Docking Station, Netzteil, USB-Kabel | | Bestimmt für | Digitaler Sprachrekorder | Verschiedenes | Besonderheiten | PC-Anschluss über USB | Verbindungen | Verbindungen | Fernsteuerung - Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB 2.0 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Philips Pocket Memo DPM7200, DPM7700, DPM8000, DPM8900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handheld-Cradle, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Tischladegerät, Tischladestation, diktiergerät philips, diktier gerät |
| | |
| |