Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KW-2436 Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6097501
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KW-2436
EAN/GTIN:
     8713016024367
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Tristar KW-2436 - Küchenwaage - 2.5 Liter - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Küchenwaage
Besonderheiten
Ladestandsanzeige, integriertes Raumthermometer
Kapazität
2.5 Liter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schüssel (2,5 l)
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21.5 cm
Tiefe (Versand)
21.8 cm
Höhe (Versand)
10.5 cm
Gewicht (Versand)
0.75 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Gewichtseinheiten
Kg, lb
Waage Funktionen
Überlastanzeige
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KW-2430
ab € 14,04*
Ähnlich
Tristar
KW-2435
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.