Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63019 Herst.-Nr.: 50441 EAN/GTIN: 4040849504419 |
| |
|
| | |
| goobay AVK 118-1000 - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu RCA männlich - 10 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Großpackung | | Länge | 10 m | | Kabeltyp | Audiokabel | | American Wire Gauge (AWG) | 29 | Konnektivität | Anschluss | Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x RCA - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,70* | € 2,67* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,92* | € 3,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,96* | € 5,17* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,79* | € 15,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,66* | € 30,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|