Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 5990 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6087137
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     5990
EAN/GTIN:
     4004631010274
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Cloer 5990 black - Kaffeemaschine - 5 Tassen - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff, rostfreier Stahl
Tassenzahl
5
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Wassertank, Tropfstoppsystem, für 1x2 Filter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Warmhalteplatte
Ja
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
25 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.