Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 420 tara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6086990
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.05
EAN/GTIN:
     4211125756055
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personen waage
Beurer GS 420 tara - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
2.5 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Waage Funktionen
Speicherfunktion, Schnellstart, Glasdesign, Überlastanzeige, Tara-Funktion
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.