Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6085116
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     492-11682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit dem Dell HDMI-zu-VGA-Adapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Notebook oder Tablet-PC auf jedem Monitor, Projektor oder HD-Fernsehgerät mit VGA-Eingang darstellen. Der benutzerfreundliche Adapter unterstützt eine maximale Videoauflösung von 1080p und sorgt für eine hervorragende Bildqualität. Der Dell HDMI-zu-VGA-Adapter verfügt über ein elegantes, kompaktes Design. Mit ihm können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen.
Dell - Videoadapter - HDMI männlich zu HD-15 (VGA) weiblich - für Chromebook 3120; Inspiron 17 77XX, 24 5459, 3059, 3263, 5458, 55XX, 7459; Vostro 3650
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
Videoadapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / VGA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 13, 17 ¦ Dell Chromebook 11, 3120, 7310 ¦ Dell Chromebox 3010 ¦ Dell Inspiron 11 3147, 11 3148, 13 7347, 13 7348, 14 3442, 14 3451, 14 5447, 14 7437, 15 3542, 15 3543, 15 3551, 15 5547, 15 5548, 15 7548, 17 5748, 17 5749, 17 7746, 17 7778 2-in-1, 24 5459 AIO, 3059, 3263, 3459, 3650, 5458, 5555, 5558, 5559, 5759, 7359, 7459, 7537, 7559, 7737 ¦ Dell Latitude 12 Rugged Extreme (7204), 14 Rugged Extreme (7404), 3150 ¦ Dell OptiPlex 3040, 5040, 7040 ¦ Dell Precision 5510, 7510, 7710 ¦ Dell Precision Tower 3420, 3620 ¦ Dell UltraSharp UZ2315H ¦ Dell Venue 11 Pro (5130), 11 Pro (7130), 11 Pro (7139) ¦ Dell Vostro 14 5480, 3250, 3558, 3559, 3650, 5459, 5470 ¦ Dell XPS 11, 15 (9530)
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.