Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z213 Lautsprechersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6084043
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000942
EAN/GTIN:
     5099206052123
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Dieses kompakte 2.1-Lautsprechersystem liefert einen klaren Klang und kräftige Tiefen über einen 3,5-mm-Anschluss. Das kabelgebundene Steuergerät bietet bequemen Zugriff auf Ein-/Ausschalter, Lautstärkeregler und Kopfhörerbuchse. Genießen Sie ein detailreiches Audioerlebnis im kleinen Format.
Logitech Z213 - Lautsprechersystem - für PC - 2.1-Kanal - 7 Watt (Gesamt)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechersystem - für PC - 2.1-Kanal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelfernbedienung
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher, Subwoofer
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, Bass
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
65 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
86 dBA
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
7 Watt
Audiosystem Spitzenleistung (gesamt)
14 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Satellitenlautsprecher - 1.5 Watt - 4 Ohm - kabelgebunden ¦ 1 x subwoofer - 4 Watt - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails
Satellitenlautsprecher: Breitbandtreiber - 51 mm (2")
Treiber-Details (2. Lautsprecher)
Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 102 mm (4")
Maße und Gewicht
Gewicht
1.76 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Satellitenlautsprecher: 7.9 cm x 7.6 cm x 14.2 cm ¦ Subwoofer: 13 cm x 19.3 cm x 18.3 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
980-000468
ab € 210,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.