Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6079089
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70529
EAN/GTIN:
     4250078188612
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
ICY BOX IB-AC503 - Videoadapter - HD-15 (VGA) weiblich zu 19 pin micro HDMI Type D männlich - abgeschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Kabeltyp
Videoadapter
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / VGA
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
19 pin micro HDMI Type D - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: icy box vga adapter, adapter vga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70528
ab € 9,16*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70532
ab € 9,85*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70534
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.