Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA EHS Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6066737
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14201-40
EAN/GTIN:
     5706991017274
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Steuern Sie Ihr Panasonic Telefon von Ihrem Jabra-Headset. Das Jabra LINK 14201-40 unterstützt die EHS-Funktion mit schnurlosen Jabra-Headsets und den Panasonic IP-Telefonen KX-NT553 & 556 und Digitalapparaten KX-DT543 & 546. Schnurlose Jabra-Headsets mit EHS-Funktion (Fernrufannahme) steigern die Produktivität, da Nutzer Anrufe auch dann annehmen und beenden können, wenn sie gerade nicht am Schreibtisch sind.
Jabra EHS Adapter - Headsetadapter - 88 cm - für PRO 920, 925, 930, 935, 9450, 9460, 9465, 9470; Panasonic KX-DT543, DT546, NT553, NT556
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
88 cm
Kabeltyp
Headsetadapter
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C-Tick
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra PRO 920, 925, 925 Dual Connectivity, 925 Dual Connectivity for MS, 930, 930 MS, 930 UC, 935, 935 Dual Connectivity, 935 Dual Connectivity for MS, 935 for MS, 9450, 9450 Duo, 9450 Duo NCSA, 9450 Flex, 9460, 9460 Duo, 9460 Mono, 9460 NCSA, 9465 Duo, 9470, 9470 NCSA ¦ Panasonic KX-DT543, KX-DT546, KX-NT553, KX-NT556
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14201-43
ab € 25,61*
Ähnlich
Jabra
14201-41
ab € 26,54*
Ähnlich
Jabra
14201-45
ab € 32,28*
Ähnlich
Jabra
8800-00-93
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.