Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6047483
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     61-113-085
EAN/GTIN:
     5054629626818
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ein Mehrzweck-Display braucht auch eine Mehrzweckhalterung! Sie können Höhe, Winkel und Neigungsgrad Ihres Bildschirms ganz einfach justieren, sodass dieser fürs Betrachten im Sitzen und Stehen bestens positioniert ist. Der mit der patentierten Constant Force-Technologie ausgestattete Glide ermöglicht ein ruckfreies Einstellen mit leichtem Druck für vertikale - und Neigungsbewegungen. Diese flache Einheit bleibt praktisch unsichtbar, während das Display nach oben und unten gleitet. Sitzen. Stehen. Strecken. Spielen. Alles in der perfekten Höhe und im idealen Winkel. Bewegen Sie Ihr Display nach oben und nach unten, schwenken Sie es nach links oder rechts und wählen Sie den gewünschten Neigungswinkel, um eine optimale Bild- und Tonqualität zu erzielen. Ein Heben und Senken des Geräts ist sowohl in der eingefahrenen als auch in der ausgefahrenen Position möglich; Glide bleibt die ganze Zeit über praktisch unsichtbar.
Ergotron - Befestigungskit (VESA-Adapter, Lift-Element, voll beweglicher Arm) - Patentierte Constant Force Technologie - für LCD-Display - Gleitschiene, für leichte Last mit Verlängerung (LD-X) - Schwarz - Bildschirmgröße: 68.6-107 cm (27"-42") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Lift ní Lock, Constant Force Technology
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
13.6 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
VESA-Adapter, Lift-Element, voll beweglicher Arm
Empfohlene Display-Größe
68.6-107 cm (27"-42")
Mindestladegewicht
5.4 kg
Neigung
10°
Schwenken
180°
Anheben
25.4 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Lift
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
49 cm x 31 cm x 11 cm / 4.2 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.