Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Multiquick MQ 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6043902
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MQ40SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Bereiten sie leckere Aperitifs und erfrischende Smoothies für Ihre Party zu. Ob große oder kleine Mengen, der Multiquick EasyClick Standmixer-Aufsatz MQ 40 hat ein Fassungsvermögen von 1250 ml und eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten. Er kombiniert 3 Funktionen in nur einem Gerät und fungiert als Zerkleinerer, als Standmixer und auch das Crushen von Eis geht leicht von der Hand. Er zerkleinert und hackt auch größere Mengen an Fleisch, hartem Käse und Nüssen und ist zum Mixen köstlicher Mixgetränke geeignet. Eiswürfel können mit dem Eis-Crush-Messer aus rostfreiem Edelstahl mühelos zerstoßen werden. Der Multiquick MQ 40 3-in-1 Standmixer-Aufsatz in schwarz ist spülmaschinengeeignet und lässt sich mit nur einem einfachen Klick auf alle Multiquick 5, 7 und 9 Stabmixer aufsetzen.
Braun Multiquick MQ 40 - Zerkleinerer/Eis-Crush-Einsatz - für Handmixer - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zerkleinerer/Eis-Crush-Einsatz
Kapazität
1.25 L
Merkmale
Edelstahlklingen, BPA-frei, Anti-Rutsch-Fuß
Für
Handmixer
Spülmaschinenfest
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,6198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.