Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo DPM8900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS Meeting Recorder Pocket Memo DPM8900 (6109439)
PHILIPS Meeting Recorder Pocket Memo DPM8900 (6109439)
Artikel-Nr.:
     C1006-6030543
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM8900/00
EAN/GTIN:
     9120056500253
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktiergerät digital
Philips Pocket Memo DPM8900 - Voicerecorder - 4 GB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Voicerecorder
Digitalplayertyp
Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten
USB 2.0
Audio-Formate
DSS, PCM, MP3, DSSPro
Verschiedenes
Software
Philips SpeechExec Dictate
Tragetasche
Tasche
Zubehör im Lieferumfang
Docking Station, Schutzhülle, 4 Konferenzmikrofone, Micro-USB-Kabel, Audiosplitter
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 100 MB
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, USB-Anschluss, DirectX-kompatible Grafikkarte
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien
Sprachaufzeichnung - Lithium-Ionen - bis zu 30 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
117 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Erweiterbare Firmware, Sprachlautstärkeanzeige
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstütztes Dateisystem
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Integrierter Arbeitsspeicher
4 GB
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Digital Player (Recorder)
Besonderheiten
Variable Speed Playback, 360°-Aufnahme
Aufnahmezeit
700 Std. - SP (Standard Play), 350 Stunden - QP (Quality Play), 50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 13 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo)
Unterstützte Bit-Rate
13,7 - 705 Kbit/s
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Docking Station
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm (1.1")
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Mikrofon
Typ
Zwei Mikrofone - eingebaut
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
320 x 240
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,00*
€ 1.170,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,02*
€ 1.155,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 965,22*
€ 1.148,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,52*
€ 1.119,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 936,00*
€ 1.113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,13*
€ 1.096,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,94*
€ 1.061,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
ACC8100/00
ab € 32,67*
Sonstiges
Philips
LFH9172/00
ab € 92,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.