| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-21864574 Herst.-Nr.: ACC8100/00 EAN/GTIN: 9120056500284 |
| |
|
| | |
| Mit dem neuen Li-Ion-Akku steht Ihnen noch mehr Aufnahmezeit zur Verfügung. Und sie brauchen keine Einwegbatterien mehr zu kaufen. Li-Ion-Akkus speichern eine große Energiemenge in einem sehr kleinen und leichten Gehäuse. Sie sind schnell wiederaufladbar, sicher und zuverlässig.
Lithium-Ionen-Technik für wiederholtes Aufladen
Dank der Lithium-Ionen-Technik können Sie Ihren Akku wiederholt aufladen. Sie brauchen keine Einwegbatterien mehr kaufen. Dadurch sparen Sie Zeit und Geld.
Immer wieder volle Akkukapazität
Ein Li-Ion-Akku kann bis zu 1000 mal wieder voll aufgeladen werden, ohne den Akku zu belasten. Sie werden den Akku für eine lange Zeit nicht wechseln müssen.
Umweltschonend und preisgünstig im Vergleich zu Alkali-Batterien
Da Akkus wiederaufladbar und vielfach wiederverwendbar sind, verursachen sie weniger Abfall, schonen die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel.
Verträglichkeit von Teilladungen
Li-Ion-Akkus vertragen Teilladungen, d.h. dass ihre Lebensdauer nicht beeinträchtigt wird, wenn Sie keine Zeit haben, den Akku voll aufzuladen.
Niedrige Selbstentladerate
Der Li-Ion-Akku verträgt längere Zeiträume ohne Betrieb, so dass Ihr Gerät immer betriebsbereit ist, wenn Sie es brauchen.
Der ideale Akku für Philips Diktier-Recorder
Die Energiekapazität von 1000 mAh sorgt für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit für Ihr Philips Diktiergerät. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | DPM8900 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | | Batteriekapazität | 3.7 Wh | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| |