Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Meeting-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Meeting-Mikrofon
Philips Meeting-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1575802
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH9172/00
EAN/GTIN:
     378499809412
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Das Meeting-Mikrofon von Philips ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem digitalen Recorder. Es bietet eine hervorragende Klangqualität gepaart mit herausragendem Bedienkomfort. Revolutionäre Technologie in einfachster Form.
- Einfach elegant
- Hervorragende Benutzerfreundlichkeit
- Kristallklarer Klang
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 130 x 18 mm
Gewicht
108 g
Stecker
3.5 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
0.5 mA
Leistungen
Kabellänge
2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 18000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Modus
Electret condenser microphone
Technische Details
Frequenzbereich
30 - 18000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
LFH276/00
ab € 218,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.