Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KW 1040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6003324
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501040
EAN/GTIN:
     4006160104011
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
ProfiCook PC-KW 1040 - Küchenwaage - 2 Liter - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Küchenwaage
Kapazität
2 Liter
Automatische Abschaltung
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schüssel (2 l)
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse, LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Kennzeichnung
GS, Green Dot
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Batterie
Batterietyp
AA
Anzahl benötigter Batterien
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
21 cm
Waagen
Höchstbelastung
5 kg
Skala
1 g
Typ der Küchenwaage
Elektronisch
Gewichtseinheiten
Lb, g, oz, ml
Waage Funktionen
Abschaltautomatik
Maximalgewicht (US)
11 Pfunde
Einstellung (US)
0.1 Unze
Tara-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.