Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenimage JI-FD130WM Befestigungskit (Wandmontage, Doppelgelenkarm, Monitorplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4936747
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-FD130WM
EAN/GTIN:
     4048695100182
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die JI-FD130WM ist ein ideales und platzsparendes Haltesystem für Monitore. Dank der innovativen Counter-Balance (CB) Lift- und Pivottechnologie kann der Monitor mit nur einer Berührung ganz leicht in die gewünschte, optimale Position gebracht werden. Die mechanische Feder unterstützt die Halterung von innen, wobei die ausgleichende Funktion in jeder Position wirkt und der Monitor so lange und vor allem sicher fixiert wird. Die hochstabile Aluminiumkonstruktion bietet zusätzlichen Halt. Die JI-FD130WM vereint hochwertige Werkstoffe mit modernem Design und intelligenter Funktionalität. Damit ist dieses Produkt ein Muss für jeden ergonomischen Bildschirmarbeitsplatz, sowohl im Büro als auch Zuhause.
Jenimage JI-FD130WM - Befestigungskit (Wandmontage, Doppelgelenkarm, Monitorplatte) - neig- und schwenkbar - für LCD-Display - Kunststoff, Stahl, Druckgussaluminium - Schwarz / Weiß - Bildschirmgröße: 38.1-68.6 cm (15"-27") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.6 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
16.5 cm
Farbe
Schwarz / Weiß
Material
Kunststoff, Stahl, Druckgussaluminium
Einstellbare Höhe
0-35 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Schwenkeinstellung, Gasfedertechnologie, Achse, Counter- Balance (CB) Lift
Design
Neig- und schwenkbar
Max. Ladegewicht
7.8 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage, Doppelgelenkarm, Monitorplatte
Empfohlene Display-Größe
38.1-68.6 cm (15"-27")
Schwenken
360°
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.