Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4897489
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBD1054
EAN/GTIN:
     5705965907115
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
CoreParts - Batterie - 660 mAh - Schwarz - für Nikon Coolpix S200, S500; Olympus FE-220, 230, 240, 250, X-785; µ[MJU:] 72X, 760, 770, 780
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Monate
Batterie
Kapazität
660 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Herstellerbatteriename
Olympus Li-40B, Olympus LI-42B, Pentax D-Li63, Nikon EN-EL10
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nikon Coolpix S200, S500 ¦ Olympus FE-150, FE-160, FE-190, FE-220, FE-230, FE-240, FE-250, SP-700, X-785 ¦ Olympus µ[MJU:] 700 Digital, 710, 720 SW, 725 SW, 730, 740, 750, 760, 770, 780 ¦ Olympus CAMEDIA FE-5500 ¦ Pentax Optio M30, T30, W30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.