Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta CT3801 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4863933
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     CT3801
EAN/GTIN:
     3045386362387
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Rowenta CT3801 - Kaffeemaschine - 12 Tassen - Weiß / Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß / Edelstahl
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
12
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abschaltautomatik, abnehmbarer Filterhalter, Wasserstandsanzeige, Tropfstoppsystem
Getränkekapazität
1.25 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
38.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
850 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
3.3 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.