Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 EA645GN17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
EA645GN17, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-4854762
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EA645GN17
EAN/GTIN:
     4242003611845
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Siemens iQ300 EA645GN17 - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Restwärmeanzeige
Äußere Merkmale
Glaskeramikoberfläche
Kennzeichnung
VDE
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.3 cm
Tiefe
51.3 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
7.36 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.8 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
75 cm
Tiefe (Versand)
59 cm
Höhe (Versand)
10 cm
Gewicht (Versand)
8.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hot Surface Indicator
Ja
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
4.3 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed - 2000 W - 180 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed Roaster - 1600/2400 W - 170/170x265 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed Zweikreis - 2200 W - 145/210 mm
Kochfeld Merkmale
4 Restwärmeanzeigen
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Kochfläche Stil
Smoothtop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,92*
€ 312,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
EA64RGNA1E
ab € 312,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.