Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-980-000815 Herst.-Nr.: 980-000815 EAN/GTIN: 5099206048799 |
| |
|
| | |
| Die Z150 verfügen über eine praktische Kopfhörerbuchse für Ihr ganz privates Hörvergnügen. Zwei 2.0-Multimedia-Lautsprecher mit dualem Eingang bieten 3 Watt Leistung und klaren Stereoklang. Logitech Z150 - Lautsprecher - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Lautsprecher | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Netzteil | Stromversorgung | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | Verbindungen | Anschlusstyp | Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) | Lautsprechersystem | Medientyp | 2 Lautsprecher | | Lautsprechertyp | Aktiv | | Steuerung | Ein / Aus, Lautstärke | | Verstärker | Integriert | | Audiosystem Spitzenleistung (gesamt) | 6 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 2 x Lautsprecher - kabelgebunden | | Treiberdetails | Lautsprecher: Breitbandtreiber | Maße und Gewicht | Breite | 8.45 cm | | Tiefe | 7.6 cm | | Höhe | 15.15 cm | | Gewicht | 583 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7532 | | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 18,79* | € 24,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,11* | € 25,33* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 19,34* | € 25,68* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 19,59* | € 25,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,91* | € 26,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|